F3S20N50-MM01TNNTN ギアモータ F3 シリーズ S タイプ (中空軸) F3S20N ニッセイ 31731928

ギアモータ F3 シリーズ S タイプ (中空軸) F3S20N

商品レビューを投稿する
6日以内出荷メーカー直送返品不可代引不可6日以内出荷とは
減速比50
出力(kW)0.1
内容量1台注文コード31731928品番F3S20N50-MM01TNNTN
参考基準価格(税別)¥51,500販売価格(税込)¥43,978
販売価格(税別)
¥39,980
出力(kW)
0.1
電源
三相
電圧(V)
200/200/220
減速比
50
周波数(Hz)
50/60/60
軸の形状
中空軸
取付方式
フランジ取付
ブレーキ有無
なし
使用環境
屋内
回転速度(50/60Hz)(min-1[r.p.m])
30/36
安全率
1.0
枠番
20mm(内径)(および出力軸径)
種類
ギアモータ
規格
CE・UL・CCC
シリーズ
F3シリーズSタイプ(中空軸)
定格電流(A)
0.61/0.54/0.54
出力軸回転速度(50/60Hz)(min-1[r.p.m])
30/36
RoHS指令(10物質対応)
対応
定格回転速度(r.p.m)
1410/1690/1710
出力軸方向(入力側から見た場合)
平行
許容慣性モーメント(kg・m2)
0.0008
出力軸許容トルク(N・m[kgf・m])(50/60Hz)
30[25]/36[22]
出力軸許容 O.H.L(N[kgf])
1860 [190]
実減速比
1/50

地域運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥0/税込¥0

商品説明動画

新型MID SERIESギアモータ MMDリニューアルポイント
装置メーカーさま必見 より使いやすく進化したギアモータ
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1件
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ギヤードモータの特長と構造図
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/213/
2022-08-10

「モーター(原動機)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする