ニッセイ
ギアモータ F3 シリーズ S タイプ (中空軸) F3S20N
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
減速比
20
12.5
15
20
25
30
40
50
60
5
7.5
10
出力(kW)
0.2
0.1
0.2
全38種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
31732427
品番
F3S20N20-MM02TNNTN
参考基準価格(税別)
¥49,000
販売価格(税込)
¥43,978
販売価格(税別)
¥
39,980
バスケットに入れる
出力(kW)
0.2
電源
三相
電圧(V)
200/200/220
減速比
20
周波数(Hz)
50/60/60
軸の形状
中空軸
取付方式
フランジ取付
ブレーキ有無
なし
使用環境
屋内
回転速度(50/60Hz)(min
-1
[r.p.m])
75/90
安全率
1.0
枠番
20mm(内径)(および出力軸径)
種類
ギアモータ
規格
CE・UL・CCC
シリーズ
F3シリーズSタイプ(中空軸)
定格電流(A)
1.1/1.0/1.0
出力軸回転速度(50/60Hz)(min
-1
[r.p.m])
75/90
RoHS指令(10物質対応)
対応
定格回転速度(r.p.m)
1400/1680/1700
出力軸方向(入力側から見た場合)
平行
許容慣性モーメント(kg・m
2
)
0.001
出力軸許容トルク(N・m[kgf・m])(50/60Hz)
75[23]/90[19]
出力軸許容 O.H.L(N[kgf])
1470 [150]
実減速比
1/20
CADデータダウンロード
地域運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
0
/
税込
¥
0
商品説明動画
新型MID SERIESギアモータ MMDリニューアルポイント
参考になった
装置メーカーさま必見 より使いやすく進化したギアモータ
参考になった