ニッセイ
ギアモータ F3 シリーズ S タイプ (中空軸) F3S30N
商品レビューを投稿する
取扱い終了
代引不可
内容量
1台
出力(kW)
0.2
注文コード
31733014
品番
F3S30N200-MM02TNNNN
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥58,700
この商品は
出力
など
50
種類から選べます
他の種類を見る
出力(kW)
0.2
電源
三相
電圧(V)
200/200/220
減速比
200
取付方式
中空軸
枠番
30mm(内径)(および出力軸径)
種類
ギアモータ
規格
CE・UL・CCC
シリーズ
F3シリーズSタイプ(中空軸)
定格電流(A)
1.1/1.0/1.0
定格周波数(Hz)
50/60/60
出力軸回転速度(50/60Hz)(min
-1
[r.p.m])
7.5/9
定格回転速度(r.p.m)
1400/1680/1700
出力軸方向(入力側から見た場合)
平行
許容慣性モーメント(kg・m
2
)
0.001
出力軸許容トルク(N・m[kgf・m])(50/60Hz)
7.5[184]/9[175]
出力軸許容 O.H.L(N[kgf])
3140 [320]
実減速比
1/200
CADデータダウンロード
商品説明動画
新型MID SERIESギアモータ MMDリニューアルポイント
参考になった
装置メーカーさま必見 より使いやすく進化したギアモータ
参考になった