曜日別特売
20-CDS2C125-50-M9B CS2 - エアシリンダ(20-CDS2) SMC 31734648

※2-1-M10-3-CS2-CDS2 ※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

CS2 - エアシリンダ(20-CDS2)

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
内容量1個ストローク(mm)50チューブ内径(Φmm)125オートスイッチ種類M9B注文コード31734648品番20-CDS2C125-50-M9B
参考基準価格(税別)¥44,940販売価格(税込)¥43,978
販売価格(税別)
39,980
チューブ内径(Φmm)125作動方式複動片ロッドストローク(mm)50シリーズ(20) 銅・フッ素系不可シリーズリード線(m)(-) 0.5磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ポートねじの種類(-) Rcオートスイッチ種類M9Bオートスイッチ追記号(-) 2ヶ付
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エアシリンダ(SMC)CA2シリーズ
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/ca2/
2022-07-08

標準形エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする