ギアモータ G3シリーズ (平行軸)フランジ取付 G3F32N

(1件のレビュー)
6日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 出力(kW)0.2 注文コード31736776 品番G3F32N300-MM02TNNTN
3月29日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は92,980円となります。
参考基準価格(税別)¥105,000 販売価格(税込) ¥92,378
販売価格(税別)
83,980
この商品は出力など44種類から選べます 他の種類を見る
出力(kW)0.2 電源三相 電圧(V)200/200/220 減速比300 周波数(Hz)50/60/60 軸の形状キー溝付き軸 取付方式フランジ取付 ブレーキ有無なし 使用環境屋内 回転速度(50/60Hz)(min-1[r.p.m])5/6 安全率1.0 枠番32mm(および出力軸径) 種類ギアモータ 規格CE・UL・CCC シリーズG3シリーズ(平行軸) 定格電流(A)1.1/1.0/1.0 出力軸回転速度(50/60Hz)(min-1[r.p.m])5/6 RoHS指令(10物質対応)対応 定格回転速度(r.p.m)1400/1680/1700 出力軸方向(入力側から見た場合)平行 許容慣性モーメント(kg・m2)0.001 出力軸許容トルク(N・m[kgf・m])(50/60Hz)5[313]/6[261] 出力軸許容 O.H.L(N[kgf])5880 [600] 実減速比91/27348

商品説明動画

新型MID SERIESギアモータ MMDリニューアルポイント
この動画は、1人が参考にしています。
装置メーカーさま必見 より使いやすく進化したギアモータ

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
31737345
2019-07-12
用途:
洗浄装置に
株式会社エステー工業 様 (サービス業)

このギャーモーターは使い勝手がとても良く設計しやすい商品です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ギヤードモータの特長と構造図
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/213/
2022-08-10

「モーター(原動機)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする