曜日別特売
G3F32N100-MM04TNNNN ギアモータ G3シリーズ (平行軸)フランジ取付 G3F32N ニッセイ 31736828

ギアモータ G3シリーズ (平行軸)フランジ取付 G3F32N

(1件のレビュー)
取扱い終了代引不可
内容量1台出力(kW)0.4注文コード31736828品番G3F32N100-MM04TNNNN
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥70,500
出力(kW)0.4電源三相電圧(V)200/200/220減速比100取付方式フランジ取付枠番32mm(および出力軸径)種類ギアモータ規格CE・UL・CCCシリーズG3シリーズ(平行軸)定格電流(A)2.1/1.8/1.8定格周波数(Hz)50/60/60出力軸回転速度(50/60Hz)(min-1[r.p.m])15/18定格回転速度(r.p.m)1400/1680/1700出力軸方向(入力側から見た場合)平行許容慣性モーメント(kg・m2)0.0015出力軸許容トルク(N・m[kgf・m])(50/60Hz)15[234]/18[195]出力軸許容 O.H.L(N[kgf])6370 [650]実減速比7/688

商品説明動画

新型MID SERIESギアモータ MMDリニューアルポイント
この動画は、1が参考にしています。
装置メーカーさま必見 より使いやすく進化したギアモータ
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 31737345
2019-07-12
用途: 洗浄装置に
株式会社エステー工業サービス業

このギャーモーターは使い勝手がとても良く設計しやすい商品です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ギヤードモータの特長と構造図
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/213/
2022-08-10

モーター(原動機)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする