出力(kW)0.4
電源三相
電圧(V)200/200/220
減速比1200
取付方式フランジ取付
枠番50mm(および出力軸径)
種類ギアモータ
規格CE・UL・CCC
シリーズG3シリーズ(平行軸)
定格電流(A)2.1/1.8/1.8
定格周波数(Hz)50/60/60
出力軸回転速度(50/60Hz)(min-1[r.p.m])1.3/1.5
定格回転速度(r.p.m)1400/1680/1700
出力軸方向(入力側から見た場合)平行
許容慣性モーメント(kg・m2)0.0015
出力軸許容トルク(N・m[kgf・m])(50/60Hz)1.3[1225]/1.5[1225]
出力軸許容 O.H.L(N[kgf])9800 [1000]
実減速比33/40664