曜日別特売
G3L32N50-MD08TNNTN ギアモータ G3シリーズ (平行軸)脚取付 G3L32N ニッセイ 31740678

ギアモータ G3シリーズ (平行軸)脚取付 G3L32N

(1件のレビュー)
取扱い終了代引不可地域運賃
内容量1台出力(kW)0.75注文コード31740678品番G3L32N50-MD08TNNTN
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥97,700
出力(kW)0.75電源三相電圧(V)200/200/220減速比50周波数(Hz)50/60/60軸の形状キー溝付き軸取付方式脚取付ブレーキ有無なし使用環境屋内回転速度(50/60Hz)(min-1[r.p.m])30/36安全率1.0枠番32mm(および出力軸径)種類ギアモータ規格CE・UL・CCCシリーズG3シリーズ(平行軸)定格電流(A)3.2/3.0/2.9出力軸回転速度(50/60Hz)(min-1[r.p.m])30/36RoHS指令(10物質対応)対応定格回転速度(r.p.m)1440/1720/1740出力軸方向(入力側から見た場合)平行許容慣性モーメント(kg・m2)0.003出力軸許容トルク(N・m[kgf・m])(50/60Hz)30[220]/36[183]出力軸許容 O.H.L(N[kgf])5780 [589]実減速比11/540

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき3,000/税込3,300
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品説明動画

新型MID SERIESギアモータ MMDリニューアルポイント
装置メーカーさま必見 より使いやすく進化したギアモータ
この動画は、1が参考にしています。

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
31740678G3L32N50-MD08TNNTN18064850G3L32N50-MR08TNNTN画像準備中ギアモータ G3シリーズ (平行軸)脚取付 G3L32Nニッセイ1台
78,980
税込86,878
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 31740827
2022-12-18
用途: 機械の部品交換
農・林・水産業

スクリューコンベアーの羽根の交換のため、減速モーターとスプロケットも同時に交換しました。
早めに注文しておいたのでスクリュー交換の工事に間に合いました。
モーターが高効率タイプに変わっていますが問題なく動きました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ギヤードモータの特長と構造図
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/213/
2022-08-10

モーター(原動機)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする