曜日別特売
20-IR3010-02 20 Series(20-IR) SMC 31740993

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

20 Series(20-IR)

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
内容量1個接続口径Rc1/4圧力計圧力計なしボディサイズ3注文コード31740993品番20-IR3010-02
参考基準価格(税別)¥22,550販売価格(税込)¥21,978
販売価格(税別)
19,980
圧力計圧力計なし接続口径Rc1/4ねじの種類Rcボディサイズ3最高使用圧力(MPa)1
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

レギュレーターの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/177/
2023-02-17

空圧補器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする