※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
SMC
20 Series(20-IR)
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
内容量
1個
接続口径
Rc3/8
圧力計
圧力計付
ボディサイズ
3
注文コード
31741228
品番
20-IR3000-03BG-R
参考基準価格(税別)
¥31,830
販売価格(税込)
¥32,978
販売価格(税別)
¥
29,980
バスケットに入れる
この商品は
接続口径・圧力計・ボディサイズ
など
44
種類から選べます
他の種類を見る
圧力計
圧力計付
接続口径
Rc3/8
ねじの種類
Rc
ボディサイズ
3
最高使用圧力(MPa)
1