曜日別特売
G3K28N25-MD08TNNTN ギアモータ G3シリーズ (平行軸)小フランジ取付 G3K28N ニッセイ 31743907

ギアモータ G3シリーズ (平行軸)小フランジ取付 G3K28N

商品レビューを投稿する
取扱い終了代引不可
内容量1台出力(kW)0.75注文コード31743907品番G3K28N25-MD08TNNTN
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥83,100
出力(kW)0.75電源三相電圧(V)200/200/220減速比25周波数(Hz)50/60/60軸の形状キー溝付き軸取付方式小フランジ取付ブレーキ有無なし使用環境屋内回転速度(50/60Hz)(min-1[r.p.m])60/72安全率1.0枠番28mm(および出力軸径)種類ギアモータ規格CE・UL・CCCシリーズG3シリーズ(平行軸)定格電流(A)3.2/3.0/2.9出力軸回転速度(50/60Hz)(min-1[r.p.m])60/72RoHS指令(10物質対応)対応定格回転速度(r.p.m)1440/1720/1740出力軸方向(入力側から見た場合)平行許容慣性モーメント(kg・m2)0.003出力軸許容トルク(N・m[kgf・m])(50/60Hz)60[114]/72[94]出力軸許容 O.H.L(N[kgf])3180 [324]実減速比7/170

商品説明動画

新型MID SERIESギアモータ MMDリニューアルポイント
装置メーカーさま必見 より使いやすく進化したギアモータ

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
31743907G3K28N25-MD08TNNTN18062759G3K28N25-MR08TNNTN画像準備中ギアモータ G3シリーズ (平行軸)小フランジ取付 G3K28Nニッセイ1台
66,980
税込73,678
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ギヤードモータの特長と構造図
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/213/
2022-08-10

モーター(原動機)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする