ニッセイ
ギアモータ H2シリーズ (直交軸)脚取付 H2L32R
商品レビューを投稿する
取扱い終了
代引不可
内容量
1台
出力(kW)
0.2
注文コード
31750505
品番
H2L32R450-MM02TNNNN
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥78,000
この商品は
出力
など
46
種類から選べます
他の種類を見る
出力(kW)
0.2
電源
三相
電圧(V)
200/200/220
減速比
450
取付方式
脚取付
枠番
32mm(および出力軸径)
種類
ギアモータ
規格
CE・UL・CCC
シリーズ
H2シリーズ(直交軸)
定格電流(A)
1.1/1.0/1.0
定格周波数(Hz)
50/60/60
出力軸回転速度(50/60Hz)(min
-1
[r.p.m])
3.3/4
定格回転速度(r.p.m)
1400/1680/1700
出力軸方向(入力側から見た場合)
右側
許容慣性モーメント(kg・m
2
)
0.001
出力軸許容トルク(N・m[kgf・m])(50/60Hz)
3.3[431]/4[368]
出力軸許容 O.H.L(N[kgf])
4120 [420]
実減速比
7/3127
CADデータダウンロード
商品説明動画
新型MID SERIESギアモータ MMDリニューアルポイント
参考になった
装置メーカーさま必見 より使いやすく進化したギアモータ
参考になった