曜日別特売
H2L50L240-MD15TNNTN ギアモータ H2シリーズ (直交軸)脚取付 H2L50L ニッセイ 31752605

ギアモータ H2シリーズ (直交軸)脚取付 H2L50L

商品レビューを投稿する
取扱い終了代引不可
内容量1台減速比240注文コード31752605品番H2L50L240-MD15TNNTN
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥225,700
出力(kW)1.5電源三相電圧(V)200/200/220減速比240周波数(Hz)50/60/60軸の形状キー溝付き軸取付方式脚取付ブレーキ有無なし使用環境屋内回転速度(50/60Hz)(min-1[r.p.m])6.3/7.5安全率1.0枠番50mm(および出力軸径)種類ギアモータ規格CE・UL・CCCシリーズH2シリーズ(直交軸)定格電流(A)6.4/6.0/5.7出力軸回転速度(50/60Hz)(min-1[r.p.m])6.3/7.5RoHS指令(10物質対応)対応定格回転速度(r.p.m)1450/1740/1750出力軸方向(入力側から見た場合)左側許容慣性モーメント(kg・m2)0.005出力軸許容トルク(N・m[kgf・m])(50/60Hz)6.3[1230]/7.5[1230]出力軸許容 O.H.L(N[kgf])9510 [970]実減速比1/240

商品説明動画

新型MID SERIESギアモータ MMDリニューアルポイント
装置メーカーさま必見 より使いやすく進化したギアモータ

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
31752605H2L50L240-MD15TNNTN18099405H2L50L240-MR15TNNTN画像準備中ギアモータ H2シリーズ (直交軸)脚取付 H2L50Lニッセイ1台
179,800
税込197,780
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ギヤードモータの特長と構造図
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/213/
2022-08-10

モーター(原動機)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする