FF28T10-MM02TNNTB2 ブレーキ付ギアモータ F シリーズ F タイプ (中実軸) FF28T ニッセイ 31761434

ブレーキ付ギアモータ F シリーズ F タイプ (中実軸) FF28T

商品レビューを投稿する
取扱い終了代引不可
減速比10
内容量1台注文コード31761434品番FF28T10-MM02TNNTB2
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥71,300
出力(kW)0.2電源三相電圧(V)200/200/220減速比10周波数(Hz)50/60/60軸の形状中実軸取付方式フランジ取付ブレーキ有無あり使用環境屋内回転速度(50/60Hz)(min-1[r.p.m])150/180安全率1.0枠番28mm(および出力軸径)種類ギアモータ規格CE・UL・CCCシリーズFシリーズFタイプ(中実軸)定格電流(A)1.1/1.0/1.0出力軸回転速度(50/60Hz)(min-1[r.p.m])150/180RoHS指令(10物質対応)対応定格回転速度(r.p.m)1400/1680/1700出力軸方向(入力側から見た場合)両側許容慣性モーメント(kg・m2)0.001出力軸許容トルク(N・m[kgf・m])(50/60Hz)150[11]/180[9.2]出力軸許容 O.H.L(N[kgf])1810 [185]実減速比1/10

商品説明動画

新型MID SERIESギアモータ MMDリニューアルポイント
装置メーカーさま必見 より使いやすく進化したギアモータ

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
31761434FF28T10-MM02TNNTB231761425FF28T10-MM02TNNTB2FF28T10-MM02TNNTB2 ブレーキ付ギアモータ F シリーズ F タイプ (中実軸) FF28T ニッセイ 31761425ブレーキ付ギアモータ F シリーズ F タイプ (中実軸) FF28Tニッセイ1台
59,980
税込65,978
注文コードが変更になりました
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ギヤードモータの特長と構造図
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/213/
2022-08-10

モーター(原動機)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする