SMC
SMCの 空圧補器
SMCの FRLユニット
AC Series(AC40-06)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
31780656
品番
AC40-06M-R-B
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥21,010
この商品は
139
種類から選べます
他の種類を見る
設定圧力範囲(MPa)
0.05〜0.85
ねじの種類
Rc
管接続口径
3/4
圧力計
丸形圧力計(カラーゾーン付)
排気機構
リリーフタイプ
流れ方向
右→左
ボディサイズ
40
排気方式
(-) リリーフタイプ
設定圧力単位
(-) 製品銘板、ケース注意表示、圧力計の単位表記: MPa
オートドレン仕様
(-) オートドレンなし
ケース
(-) ポリカーボネートケース
ルブリケータ油排出口
(-) ドレンコックなし
フィルタレギュレータドレン排出口
(-) ドレンコック付
CADデータダウンロード