SMC
SMCの 空圧補器
SMCの FRLユニット
AC Series(AC40A-02)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
圧力計
丸形圧力計(リミットインジケータ付)
オートドレン仕様
(D) フロート式オートドレン(N.O.)
注文コード
31785583
品番
AC40A-02DG-3-A
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥22,000
この商品は
圧力計・オートドレン仕様
が
37
種類から選べます
他の種類を見る
設定圧力範囲(MPa)
0.05〜0.85
圧力計
丸形圧力計(リミットインジケータ付)
排気機構
リリーフタイプ
流れ方向
左→右
オートドレン仕様
(D) フロート式オートドレン(N.O.)
ボディサイズ
40
管接続口径
1/4
ねじの種類
Rc
排気方式
(-) リリーフタイプ
設定圧力単位
(-) 製品銘板と圧力計の単位表記: MPa
ケース
(-) ポリカーボネートケース
ルブリケータ油排出口
(3) ルブリケータにドレンコック付
フィルタレギュレータドレン排出口
(-) ドレンコック付
CADデータダウンロード