SMC
SMCの 空圧補器
SMCの FRLユニット
AC Series(AC40A-02)
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
圧力計
丸形圧力計(カラーゾーン付)
オートドレン仕様
フロート式オートドレン(N.O.)
注文コード
31786082
品番
AC40A-02DM-KSV
参考基準価格(税別)
¥38,780
販売価格(税込)
¥39,578
販売価格(税別)
¥
35,980
バスケットに入れる
この商品は
圧力計・オートドレン仕様
が
37
種類から選べます
他の種類を見る
設定圧力範囲(MPa)
0.05〜0.85
圧力計
丸形圧力計(カラーゾーン付)
排気機構
リリーフタイプ
流れ方向
左→右
オートドレン仕様
フロート式オートドレン(N.O.)
ボディサイズ
40
管接続口径
1/4
ねじの種類
Rc