SMC
SMCの 空圧補器
SMCの FRLユニット
AC Series(AC40A-4)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
31792617
品番
AC40A-04-S-R-A
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥21,730
この商品は
11
種類から選べます
他の種類を見る
設定圧力範囲(MPa)
0.05〜0.85
流れ方向
右→左
オートドレン仕様
オートドレンなし
ボディサイズ
40
管接続口径
1/2
ねじの種類
Rc
圧力計
圧力計なし
排気機構
リリーフタイプ