SMC
SMCの 空圧補器
SMCの FRLユニット
AC10A-60A - フィルタレギュレータ+ルブリケータ(AC40A-60)
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
31792994
品番
AC40A-06E1
参考基準価格(税別)
¥26,840
販売価格(税込)
¥27,478
販売価格(税別)
¥
24,980
バスケットに入れる
この商品は
4
種類から選べます
他の種類を見る
ボディサイズ
40
管接続口径
3/4
ねじの種類
Rc
圧力スイッチ仕様
(E1) 出力仕様:NPN出力/リード線取出し仕様:配線下取出し
設定圧力範囲(MPa)
0.05〜0.85
流れ方向
左→右
オートドレン仕様
オートドレンなし
排気機構
リリーフタイプ
CADデータダウンロード