SMC
AC Series(AC40A-F06)
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
内容量
1個
流れ方向
左→右
圧力計
圧力計なし
注文コード
31795234
品番
AC40A-F06-2
参考基準価格(税別)
¥19,140
販売価格(税込)
¥19,778
販売価格(税別)
¥
17,980
バスケットに入れる
この商品は
流れ方向・圧力計
など
30
種類から選べます
他の種類を見る
設定圧力範囲(MPa)
0.05~0.85
圧力計
圧力計なし
流れ方向
左→右
オートドレン仕様
オートドレンなし
ボディサイズ
40
管接続口径
3/4
ねじの種類
G
排気機構
リリーフタイプ
CADデータダウンロード