※6-M27-1-VBA ※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
SMC
SMCの 空圧補器
SMCの 増圧弁
VBA - 増圧弁(20-VBA4)
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
31799197
品番
20-VBA40A-F04
参考基準価格(税別)
¥116,600
販売価格(税込)
¥120,780
販売価格(税別)
¥
109,800
バスケットに入れる
仕様
(-) 標準品
ボディサイズ
1/2"基準
管接続口径
G1/2
ねじの種類
G
増圧比
2倍
操作方法
ハンドル操作形
CADデータダウンロード