ブレーキ付ギアモータ G3シリーズ (平行軸)小フランジ取付 倍電圧 G3K18N

商品レビューを投稿する
取扱い終了 代引不可
お気に入りに追加
内容量1台 出力(kW)0.1 減速比5 注文コード31800004 品番G3K18N5-MM01TWJNB4
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥50,000
この商品は出力・減速比など26種類から選べます 他の種類を見る
出力(kW)0.1 電源三相 電圧(V)380/400/400/440 減速比5 取付方式小フランジ取付 枠番18mm(および出力軸径) 種類ギアモータ 規格CE・UL・CCC シリーズG3シリーズ(平行軸) 定格電流(A)0.31/0.31/0.28/0.28 定格周波数(Hz)50/50/60/60 出力軸回転速度(50/60Hz)(min-1[r.p.m])300/360 定格回転速度(r.p.m)1400/1410/1690/1720 出力軸方向(入力側から見た場合)平行 許容慣性モーメント(kg・m2)0.0008 出力軸許容トルク(N・m[kgf・m])(50/60Hz)300[3]/360[2.5] 出力軸許容 O.H.L(N[kgf])770 [78] 実減速比33/164

商品説明動画

新型MID SERIESギアモータ MMDリニューアルポイント
装置メーカーさま必見 より使いやすく進化したギアモータ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ギヤードモータの特長と構造図
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/213/
2022-08-10

「モーター(原動機)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする