出力(kW)0.2
電源三相
電圧(V)380/400/400/440
減速比160
取付方式小フランジ取付
枠番28mm(および出力軸径)
種類ギアモータ
規格CE・UL・CCC
シリーズG3シリーズ(平行軸)
定格電流(A)0.56/0.56/0.5/0.5
定格周波数(Hz)50/50/60/60
出力軸回転速度(50/60Hz)(min-1[r.p.m])9.4/11.2
定格回転速度(r.p.m)1390/1400/1680/1710
出力軸方向(入力側から見た場合)平行
許容慣性モーメント(kg・m2)0.001
出力軸許容トルク(N・m[kgf・m])(50/60Hz)9.4[187]/11.2[156]
出力軸許容 O.H.L(N[kgf])4450 [454]
実減速比1/165