※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

21 Series(21)

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 シリーズ銅・フッ素・シリコン系不可 + 低発塵:(21) 銅・フッ素・シリコン系不可 + 低発塵 (リリーフタイプ) チューブ内径(Φmm)25 注文コード31800992 品番21-CQ2B25-50D
参考基準価格(税別)¥10,400 販売価格(税込) ¥10,338
販売価格(税別)
9,398
この商品はシリーズ・ボディサイズ・チューブ内径など336種類から選べます 他の種類を見る
磁石内蔵有無(-) 磁石なし チューブ内径(Φmm)25 ストローク(mm)50 シリーズ銅・フッ素・シリコン系不可 + 低発塵:(21) 銅・フッ素・シリコン系不可 + 低発塵 (リリーフタイプ) ポートねじの種類(-) M ねじ ロッド先端ねじ(-) 標準(ロッド先端めねじ)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする