※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

21 Series(21)

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 チューブ内径(Φmm)20 注文コード31801132 品番21-CDQSB20-10DM-A93L
参考基準価格(税別)¥11,880 販売価格(税込) ¥12,078
販売価格(税別)
10,980
この商品はシリーズ・ボディサイズ・チューブ内径など336種類から選べます 他の種類を見る
タイプ(21) 銅・フッ素・シリコン系不可 + 低発塵 (リリーフタイプ) 磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵 チューブ内径(Φmm)20 ストローク(mm)10 クッション(M) ロッド先端おねじ オートスイッチ種類A93 リード線(m)3 オートスイッチ追記号(-) 2ヶ付

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする