※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

21 Series(21)

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 シリーズ銅・フッ素・シリコン系不可 + 低発塵:(21) 銅・フッ素・シリコン系不可 + 低発塵 (リリーフタイプ) チューブ内径(Φmm)10 注文コード31801315 品番21-CDJ2F10-45-M9BWL
参考基準価格(税別)¥12,360 販売価格(税込) ¥13,178
販売価格(税別)
11,980
この商品はシリーズ・ボディサイズ・チューブ内径など336種類から選べます 他の種類を見る
磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵 チューブ内径(Φmm)10 ストローク(mm)45 クッション(-) ラバークッション オートスイッチ種類M9BW リード線(m)(L) 3 オートスイッチ追記号(-) 2ヶ付 シリーズ銅・フッ素・シリコン系不可 + 低発塵:(21) 銅・フッ素・シリコン系不可 + 低発塵 (リリーフタイプ) ヘッドカバーのポート位置(-) 軸に対し90°

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする