※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

21 Series(21)

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 シリーズ(21) 銅・フッ素・シリコン系不可 + 低発塵 (リリーフタイプ) 注文コード31802112 品番21-CDM2B25-250Z-M9N
参考基準価格(税別)¥15,950 販売価格(税込) ¥16,478
販売価格(税別)
14,980
この商品はシリーズ・ボディサイズ・チューブ内径など336種類から選べます 他の種類を見る
磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵 ストローク(mm)250 クッション(-) ラバークッション オートスイッチ種類M9N リード線(m)(-) 0.5 オートスイッチ追記号(-) 2ヶ付 シリーズ(21) 銅・フッ素・シリコン系不可 + 低発塵 (リリーフタイプ) ポートねじの種類(-) Rc ロッド先端ねじ(-) ロッド先端おねじ シリンダ内径(Φmm)25

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする