出力(kW)0.1
電源三相
電圧(V)380/400/400/440
減速比5
取付方式フランジ取付
枠番22mm(および出力軸径)
種類ギアモータ
規格CE・UL・CCC
シリーズH2シリーズ(直交軸)
定格電流(A)0.31/0.31/0.28/0.28
定格周波数(Hz)50/50/60/60
出力軸回転速度(50/60Hz)(min-1[r.p.m])300/360
定格回転速度(r.p.m)1400/1410/1690/1720
出力軸方向(入力側から見た場合)両側
許容慣性モーメント(kg・m2)0.0008
出力軸許容トルク(N・m[kgf・m])(50/60Hz)300[2.8]/360[2.4]
出力軸許容 O.H.L(N[kgf])588 [60]
実減速比1/5