出力(kW)0.1
電源三相
電圧(V)200/200/220
減速比450
取付方式脚取付
枠番28mm(および出力軸径)
種類ギアモータ
規格CE・UL・CCC
シリーズH2シリーズ(直交軸)
定格電流(A)0.61/0.54/0.54
定格周波数(Hz)50/60/60
出力軸回転速度(50/60Hz)(min-1[r.p.m])3.3/4
定格回転速度(r.p.m)1410/1690/1710
出力軸方向(入力側から見た場合)右側
許容慣性モーメント(kg・m2)0.0008
出力軸許容トルク(N・m[kgf・m])(50/60Hz)3.3[218]/4[181]
出力軸許容 O.H.L(N[kgf])2840 [290]
実減速比7/3127