出力(kW)0.2
電源三相
電圧(V)200/200/220
減速比100
取付方式脚取付
枠番28mm(および出力軸径)
種類ギアモータ
規格CE・UL・CCC
シリーズH2シリーズ(直交軸)
定格電流(A)1.1/1.0/1.0
定格周波数(Hz)50/60/60
出力軸回転速度(50/60Hz)(min-1[r.p.m])15/18
定格回転速度(r.p.m)1400/1680/1700
出力軸方向(入力側から見た場合)右側
許容慣性モーメント(kg・m2)0.001
出力軸許容トルク(N・m[kgf・m])(50/60Hz)15[111]/18[92]
出力軸許容 O.H.L(N[kgf])2650 [270]
実減速比1/100