※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

21 Series(21)

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 チューブ内径(Φmm)12 注文コード31805138 品番21-MGPL12-30-M9BW
参考基準価格(税別)¥39,160 販売価格(税込) ¥39,578
販売価格(税別)
35,980
この商品はシリーズ・ボディサイズ・チューブ内径など336種類から選べます 他の種類を見る
タイプ(21) 銅・フッ素・シリコン系不可+低発塵/リリーフタイプ チューブ内径(Φmm)12 ストローク(mm)30 オートスイッチ種類M9BW リード線(m)0.5 オートスイッチ追記号(-) 2ヶ付 ポートねじの種類(-) M5x0.8

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする