※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
SMC
SMCの 方向制御機器
SMCの ソレノイドバルブ用部品
21 Series(21)
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
チューブ内径(Φmm)
25
注文コード
31805418
品番
21-MGPL25-20-Z73
参考基準価格(税別)
¥44,060
販売価格(税込)
¥43,978
販売価格(税別)
¥
39,980
バスケットに入れる
この商品は
シリーズ・ボディサイズ・チューブ内径
など
336
種類から選べます
他の種類を見る
タイプ
(21) 銅・フッ素・シリコン系不可+低発塵/リリーフタイプ
チューブ内径(Φmm)
25
ストローク(mm)
20
オートスイッチ種類
Z73
リード線(m)
0.5
オートスイッチ追記号
(-) 2ヶ付
ポートねじの種類
(-) Rc