※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
SMC
SMCの 方向制御機器
SMCの ソレノイドバルブ用部品
21 Series(21)
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
チューブ内径(Φmm)
20
注文コード
31805612
品番
21-MGPL20-75-Y59BL
参考基準価格(税別)
¥48,950
販売価格(税込)
¥48,378
販売価格(税別)
¥
43,980
バスケットに入れる
この商品は
シリーズ・ボディサイズ・チューブ内径
など
336
種類から選べます
他の種類を見る
タイプ
(21) 銅・フッ素・シリコン系不可+低発塵/リリーフタイプ
チューブ内径(Φmm)
20
ストローク(mm)
75
オートスイッチ種類
Y59B
リード線(m)
3
オートスイッチ追記号
(-) 2ヶ付
ポートねじの種類
(-) Rc