※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
SMC
SMCの エアシリンダ
SMCの エアシリンダ用部品
22 Series(22)
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
チューブ内径(Φmm)
20
ストローク(mm)
30
注文コード
31809304
品番
22-MGPL20-30-Y59A
参考基準価格(税別)
¥44,500
販売価格(税込)
¥43,978
販売価格(税別)
¥
39,980
バスケットに入れる
この商品は
チューブ内径・サイズ・ストローク
など
328
種類から選べます
他の種類を見る
チューブ内径(Φmm)
20
ストローク(mm)
30
タイプ
(22) 銅・フッ素・シリコン系不可 + 低発塵 (バキュームタイプ)
リード線(m)
0.5
ポートねじの種類
(-) Rc
オートスイッチ種類
Y59A
オートスイッチ追記号
(-) 2ヶ付