ニッセイ
ブレーキ付ギアモータ H2シリーズ (直交軸)脚取付 倍電圧 H2L40T
商品レビューを投稿する
取扱い終了
代引不可
内容量
1台
注文コード
31816348
品番
H2L40T12X-MM02TWJNB4
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥125,800
この商品は
出力
など
46
種類から選べます
他の種類を見る
出力(kW)
0.2
電源
三相
電圧(V)
380/400/400/440
減速比
1200
取付方式
脚取付
枠番
40mm(および出力軸径)
種類
ギアモータ
規格
CE・UL・CCC
シリーズ
H2シリーズ(直交軸)
定格電流(A)
0.56/0.56/0.5/0.5
定格周波数(Hz)
50/50/60/60
出力軸回転速度(50/60Hz)(min
-1
[r.p.m])
1.3/1.5
定格回転速度(r.p.m)
1390/1400/1680/1710
出力軸方向(入力側から見た場合)
両側
許容慣性モーメント(kg・m
2
)
0.001
出力軸許容トルク(N・m[kgf・m])(50/60Hz)
1.3[764]/1.5[764]
出力軸許容 O.H.L(N[kgf])
6760 [690]
実減速比
7/8480
CADデータダウンロード
商品説明動画
新型MID SERIESギアモータ MMDリニューアルポイント
参考になった
装置メーカーさま必見 より使いやすく進化したギアモータ
参考になった