SMC
SMCの 空圧補器
SMCの エアフィルタ
25A Series(25A-AF)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
管接続口径
G1/4
ろ過度(μm)
5
注文コード
31816462
品番
25A-AF30-F02
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥3,850
この商品は
管接続口径・オートドレン仕様・ろ過度
など
77
種類から選べます
他の種類を見る
管接続口径
G1/4
ねじの種類
G
流れ方向
左→右
ろ過度(μm)
5
ボディサイズ
30