出力(kW)0.75
電源三相
電圧(V)380/400/400/440
減速比25
周波数(Hz)50/50/60/60
軸の形状キー溝付き軸
取付方式脚取付
ブレーキ有無あり
使用環境屋内
回転速度(50/60Hz)(min-1[r.p.m])60/72
安全率1.0
枠番32mm(および出力軸径)
種類ギアモータ
規格CE・UL・CCC
シリーズH2シリーズ(直交軸)
定格電流(A)1.65/1.6/1.6/1.4
出力軸回転速度(50/60Hz)(min-1[r.p.m])60/72
RoHS指令(10物質対応)対応
定格回転速度(r.p.m)1430/1440/1440/1740
出力軸方向(入力側から見た場合)両側
許容慣性モーメント(kg・m2)0.003
出力軸許容トルク(N・m[kgf・m])(50/60Hz)60[108]/72[89]
出力軸許容 O.H.L(N[kgf])2740 [280]
実減速比1/25