※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ステンレスねじなしエントランス

商品レビューを投稿する
返品不可
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 31819245 品番 DSSJ0931
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
2026年4月上旬より順次出荷を予定しています。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥48,378
販売価格(税別)
43,980

屋外よりの引込口などで、垂直に敷設された電線管の先端に取り付け、管内への雨水の浸入を防ぐために使用します。

呼びE31 寸法A(mm)125 寸法B(mm)130 寸法D(mm)39 止めねじ長さ(mm)6 本数止めねじ:2 質量(kg)1.42

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「電線管用接続部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする