※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
Panasonic(パナソニック)
Panasonic(パナソニック)の 電線管・CD・PF・金属可とう管/付属品
Panasonic(パナソニック)の 電線管用接続部品
Panasonic(パナソニック)の 電線管用エントランスキャップ
ステンレスねじなしエントランス
商品レビューを投稿する
返品不可
お気に入りに追加
内容量
1個
呼び
E39
注文コード
31819254
品番
DSSJ0939
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
入荷は未定です。
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥73,678
販売価格(税別)
¥
66,980
この商品は
呼び
など
4
種類から選べます
他の種類を見る
屋外よりの引込口などで、垂直に敷設された電線管の先端に取り付け、管内への雨水の浸入を防ぐために使用します。
呼び
E39
寸法A(mm)
135
寸法B(mm)
151
寸法D(mm)
48
止めねじ長さ(mm)
6
本数
止めねじ:2
質量(kg)
1.87