※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ステンレスねじなしフリージョイント

商品レビューを投稿する
返品不可
お気に入りに追加
内容量1個 呼びE25-G22 注文コード31819288 品番DSSJ0825
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
入荷は未定です。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥32,978
販売価格(税別)
29,980
この商品は呼びなど6種類から選べます 他の種類を見る

配管の曲がり箇所に使用します。

質量(kg)0.76 寸法L(mm)744±10 呼びE25-G22

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「電線管用接続部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする