SMC
SMCの 空圧補器
SMCの レギュレータ
25A Series(25A-AW)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
31821414
品番
25A-AW20-02-1
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥7,300
この商品は
77
種類から選べます
他の種類を見る
圧力計
圧力計なし
排気機構
リリーフタイプ
接続口径
Rc1/4
流れ方向
左→右
ねじの種類
Rc
ボディサイズ
20
最高使用圧力(MPa)
1