25A-AW20K-N02B 25A Series(25A-AW) SMC 31821633

25A Series(25A-AW)

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード31821633 品番25A-AW20K-N02B
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥8,200
この商品は77種類から選べます 他の種類を見る
圧力計圧力計なし 排気機構リリーフタイプ 接続口径NPT1/4 流れ方向左→右 ねじの種類NPT ボディサイズ20 最高使用圧力(MPa)1

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

レギュレーターの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/177/
2023-02-17

「空圧補器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする