Panasonic(パナソニック)
Panasonic(パナソニック)の コンセント/スイッチ/プレート
Panasonic(パナソニック)の コンセント
Panasonic(パナソニック)の フロアコンセント
フロアコン器具ブロック(抜け止め
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
31821695
品番
DUB1201
参考基準価格(税別)
¥3,000
販売価格(税込)
¥3,078
販売価格(税別)
¥
2,798
バスケットに入れる
フロアコンラウンド1台に対し、器具ブロックを1コ取り付けられます
定格電流(A)
15
定格電圧(V)
125
種別
アース付2コ口
コンセント個数
2
コンセント形状
(抜止形)2P 15A 125V
商品豆知識
挿し込みプラグの種類と使用上の注意