25A-AW40-04B-R 25A Series(25A-AW) SMC 31822184

25A Series(25A-AW)

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード31822184 品番25A-AW40-04B-R
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥13,050
この商品は77種類から選べます 他の種類を見る
圧力計圧力計なし 排気機構リリーフタイプ 接続口径Rc1/2 流れ方向右→左 ねじの種類Rc ボディサイズ40 最高使用圧力(MPa)1

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

レギュレーターの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/177/
2023-02-17

「空圧補器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする