Panasonic(パナソニック)
Panasonic(パナソニック)の 電線管・CD・PF・金属可とう管/付属品
Panasonic(パナソニック)の ボックス/カバー
Panasonic(パナソニック)の ボックス
住宅用スイッチボックス深型2コ用 セパレータ付
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット(20個)
注文コード
31822298
品番
DM84202
参考基準価格(税別)
¥13,700
販売価格(税込)
¥10,998
販売価格(税別)
¥
9,998
バスケットに入れる
配線器具の取り付けに使用します。探知用アルミ箔付きです。
仕様
T16-CD16用 セパレータ付・木ねじなし
長さ(mm)
120
幅(mm)
45
高さ(mm)
114
種類
2コ用