71702 Z-DRAGON ストレッチノータックカーゴパンツ 71702 自重堂 31825579 71702 Z-DRAGON ストレッチノータックカーゴパンツ 71702 自重堂 31825579 71702 Z-DRAGON ストレッチノータックカーゴパンツ 71702 自重堂 31825579 71702 Z-DRAGON ストレッチノータックカーゴパンツ 71702 自重堂 31825579

Z-DRAGON ストレッチノータックカーゴパンツ 71702

(1件のレビュー)
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 31825579 品番 71702
参考基準価格(税別)¥7,200 販売価格(税込) ¥3,729
販売価格(税別)
3,390

バイオウォッシュ加工を施したストレッチ素材
スリムシルエットでデザイン性と機能性をあわせ持つ新シリーズ

スチールグレー 機能ストレッチ 混率(%)綿98・ポリウレタン2 股下(cm)82 ウエスト(cm)91 ヒップ(cm)114 ワタリ(cm)38 仕様タックボタン、カラビナループ、股ガゼット、革ラベル(人工皮革)、ワンポケット(後ろポケット)、右カーゴ二重ポケット 種別ノータックカーゴパンツ 生地ストレッチツイル RoHS指令(10物質対応)対応
注意
※製品洗いにより、製品ごとに色ムラ・色ブレ・サイズに若干の誤差がある場合があります。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
31825116
2019-12-20
用途:
普通の作業着
建設業・工事業

同じ物の夏物も購入し、冬物も購入しました。スタイルも履き心地もよくとてもいいです

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「秋冬 ボトムス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする