チェンソー防護ルーチェチャップス

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1着 注文コード31831057 品番GBC-L10
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥14,800
この商品は3種類から選べます 他の種類を見る

繊維でできているので夏場着用したときに蒸れにくく洗濯ができるチャップスです。

イエロー サイズL 材質防護材:ナイロン・ポリエステル・ポリエチレン 規格JIS-T8125-2クラス1適合 総丈(cm)86 材質(裏地)ナイロン 材質(表地)ナイロン・綿

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
31831057 GBC-L10 26695194 Lサイズ チェーンソー防護ルーチェ・チャップス GBC-L20 トーヨ(TOYO) チェーンソー防護ルーチェ・チャップス GBC-L20 トーヨ(TOYO) 1着 19,980 税込21,978 ナショナルブランドの相当品です

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「防護服・保護服・特殊服」にはこんなカテゴリがあります

シェアする