設定圧力範囲(MPa)0.02〜0.2
ねじの種類Rc
管接続口径1/2
圧力計圧力計なし
排気機構リリーフタイプ
流れ方向右→左
ボディサイズ40
圧力スイッチ仕様(T) 取付位置:AF+AFM+T+AR
排気方式(-) リリーフタイプ
設定圧力単位(-) 製品銘板、ケース注意表示、圧力計の単位表記: MPa
オートドレン仕様(-) オートドレンなし
ケース(-) ポリカーボネートケース
フィルタレギュレータドレン排出口(-) ドレンコック付
残圧抜き3ポート弁(V) 取付位置:AF+AFM+AR+V