レヂトン
レヂトンの 切断
レヂトンの 切断砥石
レヂトンの 金属用
小径サイズ切断砥石(金属用)
(1件のレビュー)
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
全13種類を一覧で見る
内容量
1箱(10枚)
注文コード
31845827
品番
150×2.2×22
参考基準価格(税別)
¥5,860
販売価格(税込)
¥4,178
販売価格(税別)
¥
3,798
バスケットに入れる
外径(Φmm)
150
穴径(Φmm)
22
粒度
46
厚さ(mm)
2.2
硬度
S
砥粒
A(酸化アルミニウム)
補強ネット
1枚補強
最高使用周速度(m/s)
72