切断砥石 金の卵Z おまけ付き

(3件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1箱(20枚) 注文コード31845879 品番105×1.0×15
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥5,498
販売価格(税別)
4,998

金の卵Z20枚に、お試し用マルチセブンが1枚付いたセット。金の卵Z:薄刃瞬速切断。ステンレスから一般金属切断に威力を発揮。マルチセブン:薄刃多用途切断。金属、ステンレス、アルミ、レンガ、石材、FRP、塩ビ、その他まで幅広い切断に対応。

用途(金の卵Z)薄刃瞬速切断でステンレスから一般金属切断に。(マルチセブン)薄刃多用途切断で金属、ステンレス、アルミ、レンガ、石材、FRP、塩ビ、その他まで幅広い切断に。 粒度46 厚さ(mm)1 砥材AZ シリーズ金の卵 硬度P 最高使用周速度(m/s)80 外径(mm)105 穴径(mm)15
注意
※砥石カバーを必ず取り付けてご使用ください。
※保護メガネ、防じんマスクを着用してください。
※最高使用周速度以下で使用してください。
※適正なフランジを使用してください。
※砥石の側面は使用しないでください。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-03-24
用途:
解体現場作業で、鉄筋の切断など

・刃の減りのもちがいい。・刃の強度がより。コストも良い。

対象商品:
31845879
2022-12-16
用途:
鉄の切断。
イシイ工業所 様 (建設業・工事業)

常に使っているものなので変わりなく安心して使えています。

対象商品:
31845879
2021-12-02
用途:
切断
坂本製作所 様 (製造業)

溶接作業時に間違いがあったときに使用するのですが切れ味にばらつきのあるのが不満です

1人が参考にしています
MonotaROからの回答

 

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「切断砥石」にはこんなカテゴリがあります

シェアする